Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords sans bague intérieure RNA6917-ZW-XL

  • ERIKS:11671565
  • Fabricant:4012802703115
Image 1
Ajouter à la liste

228,12 €/ Unitéhors TVA

276,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA69..-ZW
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
63 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
188000 N
Charge statique
400000 N
Vitesse limite
4600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2750 rpm
Vitesse de référence
2850 rpm