Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords sans bague intérieure RNA6916-ZW-XL

  • ERIKS:11671564
  • Fabricant:4012802703221
Image 1
Ajouter à la liste

203,97 €/ Unitéhors TVA

246,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA69..-ZW
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
54 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
153000 N
Charge statique
300000 N
Vitesse limite
5100 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3050 rpm
Vitesse de référence
3050 rpm
Alternatives

363,68 €/ Unitéhors TVA

440,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026