Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords sans bague intérieure RNA6915-ZW-XL

  • ERIKS:24027546
  • Fabricant:4012802623048
Image 1
Ajouter à la liste

191,61 €/ Unitéhors TVA

231,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA69..-ZW
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
54 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
147000 N
Charge statique
275000 N
Vitesse limite
5400 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3200 rpm
Vitesse de référence
3250 rpm