156,77 €/ Unitéhors TVA
189,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA69..-ZW |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 54 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 145000 N |
Charge statique | 265000 N |
Vitesse limite | 5700 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3400 rpm |
Vitesse de référence | 3450 rpm |
277,71 €/ Unitéhors TVA
336,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026