132,60 €/ Unitéhors TVA
160,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA69..-ZW |
Diamètre intérieur | 72 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 45 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 108000 N |
Charge statique | 198000 N |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 3650 rpm |
233,60 €/ Unitéhors TVA
282,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026