Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords sans bague intérieure RNA6912-ZW-XL

  • ERIKS:24027544
  • Fabricant:4012802331882
Image 1
Ajouter à la liste

115,19 €/ Unitéhors TVA

139,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA69..-ZW
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
45 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
106000 N
Charge statique
191000 N
Vitesse limite
6700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4000 rpm
Vitesse de référence
3850 rpm