Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords sans bague intérieure RNA6911-ZW-XL

  • ERIKS:11671559
  • Fabricant:4012802273588
Image 1
Ajouter à la liste

96,19 €/ Unitéhors TVA

116,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA69..-ZW
Diamètre intérieur
63 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
45 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
102000 N
Charge statique
176000 N
Vitesse limite
7200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4300 rpm
Vitesse de référence
4200 rpm
Alternatives

171,22 €/ Unitéhors TVA

207,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026