189,92 €/ Unitéhors TVA
229,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA69..-ZW |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 45 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 102000 N |
Charge statique | 176000 N |
Vitesse limite | 7200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4300 rpm |
Vitesse de référence | 4200 rpm |