Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords sans bague intérieure RNA6910-ZW-XL

  • ERIKS:11671558
  • Fabricant:4012802284010
Image 1
Ajouter à la liste

81,93 €/ Unitéhors TVA

99,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA69..-ZW
Diamètre intérieur
58 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
40 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
82000 N
Charge statique
139000 N
Vitesse limite
7800 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4650 rpm
Vitesse de référence
4400 rpm
Alternatives

147,30 €/ Unitéhors TVA

178,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026