Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords sans bague intérieure RNA6909-ZW-XL

  • ERIKS:11671557
  • Fabricant:4012802692365
Image 1
Ajouter à la liste

69,69 €/ Unitéhors TVA

84,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA69..-ZW
Diamètre intérieur
52 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
40 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
79000 N
Charge statique
127000 N
Vitesse limite
8600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm
Vitesse de référence
4950 rpm
Alternatives

122,68 €/ Unitéhors TVA

148,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026