Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords sans bague intérieure RNA6908-ZW-XL

  • ERIKS:11671556
  • Fabricant:4012802703184
Image 1
Ajouter à la liste

59,67 €/ Unitéhors TVA

72,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA69..-ZW
Diamètre intérieur
48 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
40 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
74000 N
Charge statique
116000 N
Vitesse limite
9200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5500 rpm
Vitesse de référence
5400 rpm
Alternatives

107,43 €/ Unitéhors TVA

129,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026