Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords sans bague intérieure RNA6907-ZW-XL

  • ERIKS:11671555
  • Fabricant:4012802299403
Image 1
Ajouter à la liste

52,93 €/ Unitéhors TVA

64,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA69..-ZW
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
36 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
54000 N
Charge statique
86000 N
Vitesse limite
10700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6400 rpm
Vitesse de référence
6200 rpm
Alternatives

94,19 €/ Unitéhors TVA

113,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026