Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords sans bague intérieure RNA69/32-ZW-XL

  • ERIKS:11671546
  • Fabricant:4012802197440
Image 1
Ajouter à la liste

49,10 €/ Unitéhors TVA

59,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA69..-ZW
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
36 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
53000 N
Charge statique
82000 N
Vitesse limite
11100 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6700 rpm
Vitesse de référence
6500 rpm
Alternatives

87,41 €/ Unitéhors TVA

105,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026