Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA6919-ZW-XL-C3

  • ERIKS:14180523
Image 1
Ajouter à la liste

422,55 €/ Unitéhors TVA

511,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
63 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
197000 N
Charge statique
440000 N
Vitesse limite
4200 rpm
Vitesse de référence
2440 rpm