422,55 €/ Unitéhors TVA
511,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69..-ZW |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 63 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 197000 N |
Charge statique | 440000 N |
Vitesse limite | 4200 rpm |
Vitesse de référence | 2440 rpm |