Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA6918-ZW-XL

  • ERIKS:23522968
  • Fabricant:4047643205047
Image 1
Ajouter à la liste

391,08 €/ Unitéhors TVA

473,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
63 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
195000 N
Charge statique
425000 N
Vitesse limite
4400 rpm
Vitesse de référence
2550 rpm