303,42 €/ Unitéhors TVA
367,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69..-ZW |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 63 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 188000 N |
Charge statique | 400000 N |
Vitesse limite | 4600 rpm |
Vitesse de référence | 2700 rpm |