Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA6915-ZW-XL-C3

  • ERIKS:14180521
Image 1
Ajouter à la liste

236,57 €/ Unitéhors TVA

286,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
54 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
147000 N
Charge statique
275000 N
Vitesse limite
5400 rpm
Vitesse de référence
3150 rpm