338,82 €/ Unitéhors TVA
409,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69..-ZW |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 54 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 118000 N |
Charge statique | 275000 N |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Vitesse de référence | 3150 rpm |