170,26 €/ Unitéhors TVA
206,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69..-ZW |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 45 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 108000 N |
Charge statique | 198000 N |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Vitesse de référence | 3550 rpm |