Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA6913-ZW-XL

  • ERIKS:11671200
  • Fabricant:4012802702682
Image 1
Ajouter à la liste

170,26 €/ Unitéhors TVA

206,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
45 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
108000 N
Charge statique
198000 N
Vitesse limite
6300 rpm
Vitesse de référence
3550 rpm
Alternatives

245,15 €/ Unitéhors TVA

296,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026