Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA6912-ZW-XL

  • ERIKS:11671199
  • Fabricant:4012802399325
Image 1
Ajouter à la liste

147,79 €/ Unitéhors TVA

178,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
45 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
106000 N
Charge statique
191000 N
Vitesse limite
6700 rpm
Vitesse de référence
3700 rpm
Alternatives

212,59 €/ Unitéhors TVA

257,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026