Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA6911-ZW-XL-C3

  • ERIKS:14180518
Image 1
Ajouter à la liste

126,99 €/ Unitéhors TVA

153,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
45 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
102000 N
Charge statique
176000 N
Vitesse limite
7200 rpm
Vitesse de référence
4000 rpm