Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA6910-ZW-XL-C3

  • ERIKS:14180517
Image 1
Ajouter à la liste

108,78 €/ Unitéhors TVA

131,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
40 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
82000 N
Charge statique
139000 N
Vitesse limite
7800 rpm
Vitesse de référence
4200 rpm