93,85 €/ Unitéhors TVA
113,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69..-ZW |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 40 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 79000 N |
Charge statique | 127000 N |
Vitesse limite | 8600 rpm |
Vitesse de référence | 4750 rpm |
134,57 €/ Unitéhors TVA
162,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026