81,93 €/ Unitéhors TVA
99,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69..-ZW |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 40 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 74000 N |
Charge statique | 116000 N |
Vitesse limite | 9200 rpm |
Vitesse de référence | 5100 rpm |