Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA6908-ZW-XL

  • ERIKS:11671194
  • Fabricant:4012802208603
Image 1
Ajouter à la liste

81,93 €/ Unitéhors TVA

99,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
40 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
74000 N
Charge statique
116000 N
Vitesse limite
9200 rpm
Vitesse de référence
5100 rpm
Alternatives

117,85 €/ Unitéhors TVA

142,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026