71,48 €/ Unitéhors TVA
86,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NA 69..-ZW |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 36 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 54000 N |
Charge statique | 86000 N |
Vitesse limite | 10700 rpm |
Vitesse de référence | 5900 rpm |