Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA6907-ZW-XL

  • ERIKS:11671193
  • Fabricant:4012802733075
Image 1
Ajouter à la liste

71,48 €/ Unitéhors TVA

86,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
36 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
54000 N
Charge statique
86000 N
Vitesse limite
10700 rpm
Vitesse de référence
5900 rpm
Alternatives

102,85 €/ Unitéhors TVA

124,45 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026