Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA69/32-ZW-XL

  • ERIKS:11671186
  • Fabricant:4012802733129
Image 1
Ajouter à la liste

64,84 €/ Unitéhors TVA

78,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
36 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
53000 N
Charge statique
82000 N
Vitesse limite
11100 rpm
Vitesse de référence
6100 rpm
Alternatives

93,16 €/ Unitéhors TVA

112,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026