Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Simple effet NKIA5912-XL

  • ERIKS:13251298
  • Fabricant:4012802731613
Image 1
Combined Type Needle Roller Bearing. A caged radial needle roller bearing with an inner ring combined with an angular contact ball bearing. Designed to withstand radial loads and single direction thrust loads simultaneously.
Ajouter à la liste

155,08 €/ Unitéhors TVA

187,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIA
Constructeur ID
NKIA5912-XL
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
34 mm
Variante
Simple effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non