Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Simple effet NKIA5906-XL

  • ERIKS:12624989
  • Fabricant:4012802731552
Image 1
Ajouter à la liste

53,60 €/ Unitéhors TVA

64,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIA
Constructeur ID
NKIA5906-XL
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
23 mm
Variante
Simple effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non