Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Simple effet NKIA5904-XL

  • ERIKS:12624985
  • Fabricant:4012802731538
Image 1
Ajouter à la liste

39,79 €/ Unitéhors TVA

48,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIA
Constructeur ID
NKIA5904-XL
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
23 mm
Variante
Simple effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non