Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Simple effet NKIA5901

  • ERIKS:14176838
  • Fabricant:4012802059571
Image 1
Ajouter à la liste

31,01 €/ Unitéhors TVA

37,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIA
Constructeur ID
NKIA5901
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
16 mm
Variante
Simple effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non