Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Simple effet NKIA59/22-XL

  • ERIKS:13560325
  • Fabricant:4012802731651
Image 1
Ajouter à la liste

65,97 €/ Unitéhors TVA

79,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIA
Constructeur ID
NKIA59/22-XL
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
23 mm
Variante
Simple effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non