Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Double effet NKIB59/22-XL

  • ERIKS:12626915
  • Fabricant:4012802731644
Image 1
Ajouter à la liste

54,45 €/ Unitéhors TVA

65,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIB
Constructeur ID
NKIB59/22-XL
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
25 mm
Variante
Double effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non