Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à auto-alignement avec bague intérieure PNA35/55-XL

  • ERIKS:13227388
  • Fabricant:4012802735956
Image 1
Ajouter à la liste

66,98 €/ Unitéhors TVA

81,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PNA
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Charge dynamique
29.5 N
Charge statique
47 N
Limite de fatigue
8.4 N
Vitesse limite
11.4 rpm
Modèle
avec bague intérieure