58,31 €/ Unitéhors TVA
70,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PNA |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20 mm |
Charge dynamique | 27500 N |
Charge statique | 41500 N |
Limite de fatigue | 7400 N |
Vitesse limite | 12900 rpm |
Modèle | avec bague intérieure |