55,79 €/ Unitéhors TVA
67,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PNA |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 20 mm |
Charge dynamique | 25.5 N |
Charge statique | 36 N |
Limite de fatigue | 6.4 N |
Vitesse limite | 14.8 rpm |
Modèle | avec bague intérieure |