Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à auto-alignement avec bague intérieure PNA22/44-XL

  • ERIKS:12625114
  • Fabricant:4012802735925
Image 1
Ajouter à la liste

87,21 €/ Unitéhors TVA

105,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PNA
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
20 mm
Charge dynamique
24.8 N
Charge statique
34 N
Limite de fatigue
6 N
Vitesse limite
15.8 rpm
Modèle
avec bague intérieure