Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à auto-alignement avec bague intérieure PNA12/28-XL

  • ERIKS:12768915
  • Fabricant:4012802735888
Image 1
Ajouter à la liste

34,62 €/ Unitéhors TVA

41,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PNA
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
12 mm
Charge dynamique
7.8 N
Charge statique
7.9 N
Limite de fatigue
1.45 N
Vitesse limite
24.1 rpm
Modèle
avec bague intérieure