Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAO6X13X8-TV-XL

  • ERIKS:13244176
  • Fabricant:4012802735123
Image 1
Ajouter à la liste

9,80 €/ Unitéhors TVA

11,86 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNAO
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
8 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2950 N
Charge statique
2280 N
Vitesse limite
36500 rpm
Vitesse de référence
48500 rpm