Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAO60X78X20-XL

  • ERIKS:13244174
  • Fabricant:4012802735581
Image 1
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a separable cage retained single row of needle rollers and no inner ring or ribs.
Ajouter à la liste

68,54 €/ Unitéhors TVA

82,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNAO
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
49500 N
Charge statique
85000 N
Vitesse limite
7700 rpm
Vitesse de référence
4650 rpm