9,67 €/ Unitéhors TVA
11,70 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNAO |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 8 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2650 N |
Charge statique | 1920 N |
Vitesse limite | 39000 rpm |
Vitesse de référence | 53000 rpm |