Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAO55X68X20

  • ERIKS:23996845
  • Fabricant:4012801181419
Image 1
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a separable cage retained single row of needle rollers and no inner ring or ribs.
Ajouter à la liste

50,62 €/ Unitéhors TVA

61,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNAO
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non