Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAO50X65X20

  • ERIKS:23522928
  • Fabricant:4012801035644
Image 1
Ajouter à la liste

38,94 €/ Unitéhors TVA

47,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNAO
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
35500 N
Charge statique
62000 N
Vitesse limite
9100 rpm
Vitesse de référence
5600 rpm