Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAO50X62X20

  • ERIKS:23523562
  • Fabricant:4012801601634
Image 1
Ajouter à la liste

54,96 €/ Unitéhors TVA

66,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNAO
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
26500 N
Charge statique
60000 N
Vitesse limite
9300 rpm
Vitesse de référence
5800 rpm