Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAO40X50X17

  • ERIKS:11835556
  • Fabricant:4012802710212
Image 1
Ajouter à la liste

24,12 €/ Unitéhors TVA

29,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNAO
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
21400 N
Charge statique
41500 N
Vitesse limite
11500 rpm
Vitesse de référence
7000 rpm