Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAO30X42X16-XL

  • ERIKS:12768917
  • Fabricant:4012802735345
Image 1
Ajouter à la liste

38,43 €/ Unitéhors TVA

46,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNAO
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
16 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
26000 N
Charge statique
33500 N
Vitesse limite
14600 rpm
Vitesse de référence
8500 rpm