24,72 €/ Unitéhors TVA
29,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNAO |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 22100 N |
Charge statique | 34000 N |
Vitesse limite | 15100 rpm |
Vitesse de référence | 8800 rpm |